4CNPlus は、西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP) の化学発色基質です。BCIP/NBTは、Substrate Solutionです。ブロッティング用化学発色基質です。
アズワン品番2-5215-01
保管環境冷凍・冷蔵
危険物の類別非危険物
1箱
¥47,900
税込¥52,690
11日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
種別本体
アズワン品番3-5570-01
1個
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
寸法(mm)344×125×168
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])1~99
電源AC100~240V 50/60Hz
チューブ掛数(本)15mL×14本
アズワン品番3-5570-24
速度設定1rpm
1個
¥14,200
税込¥15,620
5日以内出荷
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
関連キーワード