3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワーFAN(1台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板 寸法(mm)140×120×120 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-01 消費電力(A)1
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板 寸法(mm)220×160×130 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-02 消費電力(A)2
1個
44,700 税込49,170
6日以内出荷

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。 風量の調整が可能です。 上下左右に風向を変えることができます。 タイマー付きです(最大10時間・10分毎)。
材質硬質PVC板 寸法(mm)220×160×130 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番4-2991-03 消費電力(A)2
1個
48,400 税込53,240
4日以内出荷

関連カテゴリ