底部の強力マグネットで簡単設置。
振動によるズレを防止します。
夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯。
プラスチックチェーン等を掛けるフック付。
根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい。
仕様●サイズ:W80×D80×H800mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)、ネオジウムマグネット(磁力:33ニュートン)
アズワン品番67-7380-68
1個
¥12,870
税込¥14,157
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
テープシールで気密性を確保します。
材質本体・フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト(R)PP(PP)、リテーナー/PE
サイズ(mm)377×377×41
アズワン品番2-4995-01-77
径(mm)(ウェハー)300(12")
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
簡単にフックを取り付けできる紙製ボードです。フックを外したあとも穴を塞ぐことができる扉式です。
セット内容ボード・ポップカバー・プラとじSカン・差し込みひも×各5
材質紙製
厚さ(mm)本体:1.85
色白
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS
容量(mL)700
全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)
アズワン品番64-9346-64
1個
¥67,900
税込¥74,690
8日以内出荷
仕様組立式、中間棚受けフック×4個付き、棚板は3cm間隔で取り付けできます。、※木・プラハンマー必要
素材スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー)
仕様組立式、中間棚受けフック×8個付き、棚板は3cm間隔で取り付けできます。、※木・プラハンマー必要
材質スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
関連キーワード