49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15 型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼 アズワン品番1-788-15 直径(mm)Φ160
1個
32,700 税込35,970
当日出荷


羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm 材質PTFE EX 長さ(mm)350 シールNS 29/32、GL18 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6334-01
1本
78,700 税込86,570
翌々日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌々日出荷

仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15 型番プロペラ ステンレスディスクタービン形 アズワン品番1-788-16 直径(mm)Φ160
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
1個
2,160 税込2,376
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源単4乾電池×2本(別売) 精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃) 温度測定範囲(℃)-10~+50 風速測定範囲(m/s)0.4~20
1個
20,196 税込22,216
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,000 税込96,800
63日以内出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120 質量(kg)6.0、リモコン部/0.4 ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500 モーター出力(W)40 アズワン品番1-4194-43 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) タイプ汎用中型タイプ 寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W)40 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) 回転数制御方式アナログツマミ式 質量(kg)4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径Φ16mm 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番1-4194-42
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304 槽内寸法(mm)約500×300×150 本体寸法(mm)約95×405×265 安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター 温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能) 温度調節PID制御 ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)室温+10~180 アズワン品番2-7904-21 槽内撹拌プロペラ撹拌式 水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
163,000 税込179,300
当日出荷

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304 槽内寸法(mm)約500×300×150 本体寸法(mm)約95×405×265 安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター 温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能) 温度調節PID制御 ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)室温+10~180 アズワン品番2-7904-21-22 槽内撹拌プロペラ撹拌式 水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
175,000 税込192,500
17日以内出荷


トルネード用撹拌羽根 アズワン 動画あり
1個
7,260 税込7,986
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 スタンダード アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)2.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 80VA タイプスタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 高出力 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)3.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 140VA タイプ高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

These are high quality, nicely finished 8x4.5 carbon fiber propellers with 1pc standard/1pc RH rotation.。Perfect for your twin fixed-wing or multi-rotor model.Props include 3mm and 4mm shaft sizing rings.。Specs:Size:8x4.5。Weight:6g each
仕様●項目1:プロペラ、羽根車●項目2:Propeller 8X4.5 Black(CW/CCW)2pcs アズワン品番67-0361-20
1個
1,200 税込1,320
6日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス(低水位・自立) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20~+70 アズワン品番1-5832-45 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-23
1台
350,000 税込385,000
翌々日出荷

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
116,000 税込127,600
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約13 電源(V)AC110/220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC150 トルク(N・m)0.25 アズワン品番4-6669-01 タイマー0~99時間59分 処理量(L)0.1~5.0
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式 容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製) タイプオイルバス センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-5832-44-22 クランプ取付幅(mm)40 温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-45-22 撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
110,000 税込121,000
17日以内出荷

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
仕様(撹拌機構)プロペラ撹拌式 タイプオイルバス 本体寸法(mm)147×150×295 センサーPt100Ω 機能プログラム(最大8ステップ)、フロート式空焚き防止、ブザー警報、可変式温度過昇防止装置 ヒーター容量(kW)1.2 温度調節精度±2.0℃(メーカー試験値) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20~+180(本体に冷却機能なし) アズワン品番1-4594-34-22
1個
112,000 税込123,200
15日以内出荷