「ベニヤ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基礎工事の仮枠工事や、セパレーター用の穴開けに。炭素工具鋼を使用により摩耗を軽減、コンパネ、ベニヤを楽貫通出来ます。穴を開けすぎず、ドリルの負荷を軽減するストッパー付。
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):1200×900×40
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
標識や表示板の取付金具で横板が長く太いポール用の金具です
ポールとベニヤ板などを取り付けられます
38.1mmΦ用
仕様●サイズ:W25×D250×H0mm●材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7363-35
1個
¥1,742
税込¥1,916
4日以内出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
ベーシックなミニタッカーです。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:224g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4098-69
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4100-72
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
安全標識のユニパネセットです。工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。耐水べニヤでアルミ枠製。U字型取付金具4個付。
関連キーワード