3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手先の器用さを測るテストに使用します。向きの異なる穴が25個ランダムに配置されており、ペグを穴に入れる際、穴の向きに合わせてペグを入れる必要があります。
質量(g)700 寸法(mm)105×235×25 アズワン品番7-650-01
1セット
40,900 税込44,990
10日以内出荷

小さな部品を取り扱う能力を評価する検査機器で、素早い動作が要求されるテストを行います。主な検査方法は片手で3本のピンをつまみ、ボードの穴にピンをさす作業を右上から水平方向に素早く行います。最初の5列(50穴)とボードすべての穴を埋めるのに要したそれぞれの時間を記録し能力を評価します。
寸法(mm)150×295×20 質量(g)900 アズワン品番7-634-01
1セット
62,500 税込68,750
12日以内出荷

アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20 質量(g)1000 セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー) アズワン品番7-652-01
1セット
61,700 税込67,870
当日出荷