「ペタ めん棒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端径(Φmm)長さ(mm):105
アズワン品番1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)2角
型番MPS2024-AS
表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
12日以内出荷
関連キーワード