カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • 撹拌機器関連品/羽根(3)
    • 撹拌棒(4)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • HEIDON(新東科学)(2)
  • IKA(9)
  • 鶴見製作所(4)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • ロボテナ(5)
  • ノーブランド(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(130)
  • 三菱ふそう(693)
  • MAZDA(マツダ)(550)
  • ミツビシ(235)
  • いすゞ自動車(190)
  • トヨタ(164)
  • 日野自動車(140)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • ニッサン(84)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(78)
  • スバル(65)
  • Kenko(ケンコートキナー)(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ペラ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL18アズワン品番4-6334-11
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
78,700税込86,570
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
プロペラモーター P70-3946シリーズ アズワンプロペラモーター P70-3946シリーズアズワン
1,828税込2,011特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
EPロールクッション 2109T30 グレー アズワンEPロールクッション 2109T30 グレーアズワン
11,029税込12,132
1個
3日以内出荷
壁や柱に沿って設置できる関節付きのエペラン製緩衝ボード
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):2100×900×30アズワン品番67-7136-99
EPハンディクーラー#5 セット ブルー アズワンEPハンディクーラー#5 セット ブルーアズワン
1,710税込1,881
1個
5日以内出荷
コンパクトなレジャー用エペラン製クーラーボックス
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):282×252×175●有効内寸(mm):224×142×142●内容量(L):4.5アズワン品番67-7112-38
PTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
108,000税込118,800
1個
10日以内出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
恒温油槽 点検検査書付 アズワン恒温油槽 点検検査書付アズワン
175,000税込192,500
1台
12日以内出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21-22槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X アズワン恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xアズワン
163,000税込179,300
1台
当日出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
エクスポケット風速計 アズワンエクスポケット風速計アズワン(1件のレビュー)
20,196税込22,216
1個
当日出荷
電源単4乾電池×2本(別売)精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)温度測定範囲(℃)-10~+50風速測定範囲(m/s)0.4~20
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼 アズワンエアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼アズワン
32,700税込35,970
1個
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
エアーミキサー用ステンディスクタービン翼 アズワンエアーミキサー用ステンディスクタービン翼アズワン
44,900税込49,390
1個
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
エアーミキサー用プロペラ アズワンエアーミキサー用プロペラアズワン
5,820税込6,402
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合シャフト径(Φmm)15
PTFEプロペラ羽根撹拌棒 アズワンPTFEプロペラ羽根撹拌棒アズワン
22,100税込24,310
1本
当日出荷から7日以内出荷
羽根(Φmm)52シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)材質PTFEステンレス部径(Φmm)5
PTFE撹拌棒(プロペラ型) アズワンPTFE撹拌棒(プロペラ型)アズワン
11,200税込12,320
1本
当日出荷
コンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21 アズワンコンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21アズワン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オールメタルシャーシは極寒の冬、夏の猛暑の中でも割れや変形を起こさず、耐久性と軽量化を実現。冬山や夏の海など一年を通した「旅のお供」に持ってこいの双眼鏡。軽量210gのボディはノンスリップラバー外装と左右バランスに優れた独自設計で機敏なワンハンド操作が可能。目を引く磨き上げアルミプレートは洗練されたシャープモダンを演出。
材質BK7寸法(mm)101×90×40質量(g)210望遠鏡:倍率8倍保証期間1年間視界【見掛け】52.7°対物レンズ有効径(mm)21幅(m)【1000m先の視界】115アズワン品番60-2056-73合焦距離最短6.4m明るさ6.7ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.6
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)タイプ汎用中型タイプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116モーター出力(W)40回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)回転数制御方式アナログツマミ式質量(kg)4.8、リモコン部:0.4適合スタンド支柱径Φ16mm付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプアズワン品番1-4194-42
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら