2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01 付属品網板×1枚 材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)12~26 消費電力(W)40 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 網サイズ(mm)200×145 温度センサーK型熱電対 温度制御PID制御 外寸法(mm)270×210×260 温度設定範囲(℃)12~50 庫内寸法(mm)220×160×130 対流方式強制対流方式 温度分布精度±1.5℃
1台
94,900 税込104,390
当日出荷

暑い時期の工場や炎天下での暑さ対策は冷蔵服の冷却プレートとWファンで強力クールダウン!。冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン! 。暑さ対策にはこの「冷蔵服」!。冷却プレートとファンで熱くなった身体をW冷却!。風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に適した冷蔵服です。ペルチェで急冷!小型冷蔵庫と同じ冷却プレートを採用背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。【特許出願中!】。新技術を搭載した最新の冷蔵服冷蔵服には、なんと3つもの新規独自開発機構を搭載。新技術として特許出願中!効率的に冷やし、排熱するための工夫を凝らしました。風を逃さない&冷却プレートをしっかりと密着させるための構造に注目!。自分だけの冷感&涼感を味わいましょう。モバイルバッテリーでOKな給電式給電式・最長3時間。専用バッテリーは不要!。お手持ちのモバイルバッテリーでOKなので、手軽に使用することができます。風だけじゃ物足りなかった働く人たちの味方いつでも清潔・洗える・外せる!。簡単に部品を取り外せ、ネットに入れて洗濯が可能なので汗も気になりません。いつでも清潔に保つことができます。
1個
21,498 税込23,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)