3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)5~105 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質プレート/アルミニウム 質量(kg)約1.8 電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm)150×150 本体サイズ(mm)150×150×72 アズワン品番1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷