商品豆知識
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
材質ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン
容量(g)6
専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品専用希釈液5mL
材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン
容量(g)6
容量(mL)300
アズワン品番3-4905-11
1個
¥3,590
税込¥3,949
13日以内出荷
鉛を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
使用温度範囲(℃)常温
内容量(g)200
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンとグラファイト、白色固体を高濃度に配合した鉱油ベースのペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2・グラファイト
二硫化モリブデンを高濃度に配合しており、ボルトナットの焼付・カジリ防止、重機器のナジミ運転等に適したペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000
固体潤滑剤他金属粉末
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252
アズワン品番67-5548-43
1本
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー
全長(mm)600
色ブルー
入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物
アズワン品番7-3853-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
¥23,900
税込¥26,290
10日以内出荷
消臭・吸着作用をもつ天然の炭配合。お口の中をすっきり爽快にし、口臭を防ぎます。独自開発成分『ミネラリン ブラック』により、虫歯と口臭を予防します。磨き残しがわかりやすい黒いペーストです。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、ブロメライン(洗浄剤)、ソルビン酸K(防腐剤)、炭(吸着剤)、サッカリンアNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、ステビオシド(甘味剤)、水酸化K(pH調整剤)、リモネン(香味剤)、酸化鉄(着色剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-26
1個
¥30,598
税込¥33,658
4日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状野菜型
容量(mL)21(1個)
外寸(mm)260×96×H13
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26
容量(mL)70(1個)
材質シリコン
耐用温度(℃)-30~220
形状肉型
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状トマト型
容量(mL)30(1個)
外寸(mm)280×85×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状魚型
容量(mL)65(1個)
外寸(mm)260×100×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状エビフライ型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)262×118×H25
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状煮物型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)280×102×H30
耐用温度(℃)-30~220
シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。
仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性
危険物の類別非危険物
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%
不揮発分61%
最高耐熱温度(℃)1700
密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)
色調白色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。
耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000
色調灰色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状(缶入り)
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
所定の方法であらかじめひもをセットしておけば、新聞を楽に縛ることができます。
仕様●材質:リサイクルPP●外寸(mm):340×260×335●有効内寸(mm):300×220×325
アズワン品番67-7313-99
1個
¥2,782
税込¥3,060
5日以内出荷
展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)60
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):651×442×249●有効内寸(mm):600×404×228●内容量(L):57.7●圧縮荷重:17.09kN(1744kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:12.91kN(1316kgf)
アズワン品番67-9214-43
1個
¥5,570
税込¥6,127
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):651×442×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.0●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×380●有効内寸(mm):490×333×364●内容量(L):61.4●圧縮荷重:8.25kN(842kgf)
アズワン品番67-9214-37
1個
¥11,640
税込¥12,804
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10×3
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6759-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥156,000
税込¥171,600
15日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10(×3)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
上枠2色成形により折りたたみ状態でも方向識別が容易
仕様●材質:PP●外寸(mm):380×305×169●有効内寸(mm):346×276×151●内容量(L):15.2●圧縮荷重:4.90kN(500kgf)
アズワン品番67-7101-15
1個
¥4,811
税込¥5,292
6日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
上枠2色成形により折りたたみ状態でも方向識別が容易
仕様●材質:PP●外寸(mm):380×305×331●有効内寸(mm):346×276×312●内容量(L):30.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番67-7101-16
1個
¥6,633
税込¥7,296
6日以内出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)
付属品20Lペール×2個
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
寸法(mm)542×360×440.5
キャスター2輪固定、2輪自在
アズワン品番4-6196-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。
約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。
ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。
緊急用の隔離スペースとしても使用できます。
ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール
質量(kg)約9
サイズ(mm)2100×2100×1800
アズワン品番4-4563-01
1個
¥199,000
税込¥218,900
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ