7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷


防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷