濃色系のTシャツ生地(メリヤス)を多く含む中古ウエスです。
仕様●サイズ:不定形●濃色中古生地
アズワン品番67-9332-16
1セット(5袋×2kg)
¥4,790
税込¥5,269
8日以内出荷
電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しません。
種別S-200・γ線滅菌済 120×215mm
アズワン品番3-6137-01
1箱(200枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。
燃やしても有害なガスが発生しません。
材質レーヨン100%
形態4ツ折
エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。燃やしても有害なガスが発生しません。
材質レーヨン60%・ポリエステル40%
滅菌γ線滅菌済
形態4ツ折
超極細繊維は、洗剤なしでも汚れを落とし、ホコリを拭き取り、水拭き、から拭きにも素材の傷を付けずに使用できます。、特に拭き取りの気になるガラス、ステンレス等により効果を発揮します。、用途:鏡・ガラス・食器・陶器・ステンレス・アルミ・プラスチック・金属・家電製品・家具・厨房器具・自動車等。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
生地はベルベット構造です。ベルベット構造は起毛部と基材織物で構成され、保塵性、緩衝性に優れた構造です。起毛部の極細割繊糸(マイクロファイバー)が凹部にも届き、凹部の汚れも除去します。極細割繊糸は拭取り性、研磨性に優れています。吸液性、保液性に優れます。極細割繊糸にはクラレ社のWRANP糸が使用されています。WRANP糸は1本の糸が11本に分割する極細割繊糸です
仕様●材質:起毛部ポリエステル65%、ナイロン35%、基材織物部ポリエステル100%●サイズ:100mm×100mm●パイル長:1.7mm●色:白
アズワン品番65-3733-93
1枚
¥259
税込¥285
6日以内出荷
吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパーパルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします。しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。食品衛生法にも適合しています。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)300×340(4つ折り)
吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパーパルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします。しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。食品衛生法にも適合しています。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)300×340(4つ折り)
ホワイトタイプです。
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
滅菌γ線滅菌済
シートサイズ(mm)380×330
アズワン品番6-6686-11
1袋(50枚)
¥1,317
税込¥1,449
翌々日出荷
生地はベルベット構造です。ベルベット構造は起毛部と基材織物で構成され、保塵性、緩衝性に優れた構造です。起毛部の極細割繊糸(マイクロファイバー)が凹部にも届き、凹部の汚れも除去します。極細割繊糸は拭取り性、研磨性に優れています。吸液性、保液性に優れます。極細割繊糸にはクラレ社のWRANP糸が使用されています。WRANP糸は1本の糸が11本に分割する極細割繊糸です
超極細繊維は、洗剤なしでも汚れを落とし、ホコリを拭き取り、水拭き、から拭きにも素材に傷を付けずに使用できます。、漂白剤・柔軟剤のご使用はお避け下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
伸縮性が良く、ウェスト112cmまで対応可能です。1枚ずつ個包装されていますので衛生的です。使い捨てタイプのトランクスです。
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル
色白
表面無地
関連キーワード