アズワン品番1-8505-01
仕様電動ミキサー
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)145×285×210
質量(kg)10
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)1.6
モーター出力(W)DC220
処理量0.1~2
ローター径(Φmm)40
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別270×310×420~590mm
アズワン品番1-7722-11
1個
¥273,000
税込¥300,300
翌々日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)20
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)390×260×310
アズワン品番2-4219-01
1個
¥344,000
税込¥378,400
当日出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
お求めやすい価格の磁製ボート
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ
比重2.65
化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
種別樹脂(POM)ペッスル
アズワン品番2-822-13
1袋(50本)
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式アナログ位相制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-31
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
関連キーワード