20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 全長(mm)150 質量(g)290 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01
1個
13,870 税込15,257
翌々日出荷

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm 材質ABS、SUS304 質量(g)34(ボタン電池含む) 電源LR44ボタン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~100 精度±1 分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-50~+70 精度(℃)±1 本体寸法Φ50×20mm 使用場所冷蔵庫 アズワン品番4-2244-01
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

見やすい大型表示です。 持ちやすい形状です。
寸法(mm)65×72×15 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒 機能12/24表示時計、カレンダー、アラーム、チャイム、スプリット機能、ラップタイム 最大計時23時間59分59秒 アズワン品番4-3747-01
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)0.01 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 商品タイプ本体
1個
61,974 税込68,171
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED 明るさ(Lm)25 電源タイプ電池式 使用電池LR44×4個 最大点灯時間1時間 種別33×14×12mm アズワン品番3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15 トラスコ品番828-6284 寸法(mm)40×35×15 質量(g)約25 電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売) アズワン品番1-5271-01
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150 質量(g)290 測定範囲(mm)0~25 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01-20 校正証明書一般校正
1個
18,870 税込20,757
14日以内出荷

測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm 材質プローブ/ステンレス 電源ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃ サイズ(mm)29×212×16 アズワン品番4-1876-01
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷

任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)100 器差(mm)±0.03 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g 測定範囲(mm)0~25 器差(mm)±2 最小表示(mm)0.001 アズワン品番4-575-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,370 税込23,507
14日以内出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.001 アズワン品番4-575-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,370 税込23,507
14日以内出荷

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様回転点灯式 材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮 寸法(mm)Φ14×122 電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属) アズワン品番8-1301-01
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)100 校正証明書一般校正
1個
21,900 税込24,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置で0設定ができます。ハンドル付きで微動送りが可能です。
最小表示量(mm)0.01 表示形式デジタル 商品タイプ本体 校正証明書一般校正
1個
72,500 税込79,750
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)110×110×26 グリーン 質量(g)約60(電池含む) 電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属) 内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20 最大設定時間23:59 アズワン品番8-545-01 音量(dB)アラーム:約60~70
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付 測定項目pH・℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ 内部液KCl(無補充型) 電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属) 寸法(mm)150×36×25 校正証明書一般校正
1台
28,600 税込31,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz アズワン品番1-9832-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
26,580 税込29,238
22日以内出荷