。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
透明で内容物の視認性に優れたサンボックス#12-6用の中仕切りです。
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5
アズワン品番67-8123-32
1枚
¥644
税込¥708
5日以内出荷
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5
アズワン品番67-7315-31
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
材質導電性PP
寸法(mm)430×287
質量(g)350
タイプフタ
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
アズワン品番4-4105-04
1個
¥4,390
税込¥4,829
10日以内出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):408×175×20
アズワン品番67-6648-80
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19
アズワン品番67-6648-82
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):533×175×20
アズワン品番67-6648-29
1個
¥4,465
税込¥4,912
5日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):409×210×19
アズワン品番67-6648-81
1個
¥2,465
税込¥2,712
5日以内出荷
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。中皿は持ち運びに便利な持ち手付です。
付属品中皿・クリアパーツケース×2
耐荷重(kg)30
アズワン品番3-8930-02
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌々日出荷
仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。
サイズW30×D25×H30cm 内寸
アズワン品番61-7223-87
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
仕切板を使って自由に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
本体が変形しても外れにくいサンボックス#40-4用の中仕切りです。専用中仕切の組み合わせにより最大4×2分割が可能です。
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)
アズワン品番67-7226-32
1個
¥3,940
税込¥4,334
5日以内出荷
クリスタルサンボックス No.31を仕切るための仕切り板になります。仕切り板とトレーの組み合わせによって様々に分割可能です。
外寸法(mm)296×70×5
アズワン品番5-378-05
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
材質ナイロン
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W59.8×D30×H10cm●仕切板×6枚付き●仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調整可能です。
アズワン品番65-8768-43
1個
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W59.8×D30×H(前10・後20)cm●仕切板×12枚付き●仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調整可能です。
アズワン品番65-8768-44
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
寸法(mm)131×131×52
穴径(Φmm)12×12
穴数81(9×9)
アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ131×131×40mm
タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数100(10×10)
アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
4日以内出荷
仕様仕切板×12枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
仕様仕切板×6枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
仕様仕切板×9枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE
内寸(mm)336×260×151
板厚(mm)3t
外寸法(mm)342×266×160
アズワン品番9-5714-14
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):412×175×20
アズワン品番67-7314-61
1個
¥1,624
税込¥1,786
5日以内出荷
サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):412×175×20
アズワン品番67-7314-62
1個
¥2,633
税込¥2,896
5日以内出荷
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-18
1枚
¥66,600
税込¥73,260
17日以内出荷
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
仕様中仕切板×5枚付き
素材ビニングボックス底板・仕切板
仕様中仕切板×5枚付き
サイズW119.8×H(前5・後10)(前10・後15)cm
素材ビニングボックス底板・仕切板
ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚
種別スリット芯々88.8cm専用
材質ビニングボックス底板・仕切板
耐荷重(kg)5
関連キーワード
1
2
次へ