「ボトル栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PP
容量(mL)2000
温度(℃)蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)使用可能(常用):110
アズワン品番7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
¥2,079
税込¥2,287
翌々日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン
適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン
適合チューブ外径(Φmm)6
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
容量(mL)50
耐熱温度(℃)(常用) 110
アズワン品番7-2102-05
胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
1箱(2袋×5本)
¥2,921
税込¥3,213
翌々日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
関連キーワード