287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベアリングの固定に便利なフランジ(つば)付の両側鋼板シールド型(ZZ)タイプです。
1個
839 税込923
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様密度(cm):4.0g/3 材質ジルコニア 硬さ(Hv)900 化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45% 内容量(kg)1
1箱ほか
4,030 税込4,433
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。 耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途各種粉砕及び分散 材質MCナイロン(鉄芯入)
1セット(1kg)
16,900 税込18,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 質量(kg)1 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/mL ヤング率(GPa)210~220
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
1本(1kg)
12,600 税込13,860
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。 化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2% 内容量(kg)1
1個
16,500 税込18,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(1個)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7 設計波長(nm)587.6 屈折率1.51680/nd 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格的なエクササイズに!。リハビリやエクササイズに。最適なバランスボール 耐荷重100kg
セット内容空気入れ付 材質PVC 質量(g)700 アズワン品番60-2062-58
1セット(5個)
9,508 税込10,459
5日以内出荷

1パック
64,900 税込71,390
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(1kg)
1,800 税込1,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(1kg)
1,800 税込1,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。 主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質アルミナ 化学組成Al2O3/99% 密度(g/cm3)3.4 気孔率(%)12以下
1箱
15,900 税込17,490
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP 連続使用温度(℃)110 誤差(mm)(直径) ±0.0254
1袋(500個)ほか
4,455 税込4,901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1480 化学組成Si3N4(89%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
109,000 税込119,900
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質アルミナ 硬度(HV)1750 化学組成Al2O3/99.9% 密度(g/cm3)3.9
1パック
26,800 税込29,480
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP 寸法(mm)28 耐熱温度(℃)110 誤差(mm)直径誤差:±0.0254 アズワン品番4-2865-13
1袋(300個)
8,019 税込8,821
当日出荷

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1330 化学組成Si3N4(91%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
31,600 税込34,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
1セット(3個)ほか
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002821 アズワン品番67-4864-02
1個
74,400 税込81,840
欠品中

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823 アズワン品番67-4864-04
1個
105,800 税込116,380
欠品中


フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822 アズワン品番67-4864-03
1個
85,100 税込93,610
欠品中

石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス 容量(g)約100
1袋
22,900 税込25,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628 アズワン品番67-4862-17
1個
77,700 税込85,470
欠品中