96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷


1個
519 税込571
5日以内出荷

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
1箱(3本)
3,170 税込3,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(70本)ほか
38,214 税込42,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm 適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,604 税込2,864
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン減容ボトル
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60% 材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,713 税込4,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
9,880 税込10,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,812 税込4,193
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250 アズワン品番67-8740-88
1本
13,900 税込15,290
当日出荷


サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明のため残量を確認しやすく便利です。 アルコール対応可能です。
材質(ボトル)PE 寸法(mm)82×64×205 青(半透明) 容量(mL)500 ノズル長(mm)約80 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
10,890 税込11,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HDPE:100ml容器 トグルキャップタイプ
仕様●ボトル:材質HDPE アズワン品番65-9239-89 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
1,350 税込1,485
10日以内出荷

HDPE:100ml容器 フィンガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE アズワン品番65-9239-92 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
2,230 税込2,453
8日以内出荷

HDPE:100ml容器 ミニトリガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE アズワン品番65-9239-91 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
2,550 税込2,805
8日以内出荷

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)300 サイズ両毛1号 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-17 適合器具瓶洗用
1本
604 税込664
当日出荷

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
5,722 税込6,294
10日以内出荷

1箱(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷