化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)31.5
材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源単相200V 50/60Hz
耐荷重(kg)20
最高温度(℃)300
型番HPRB-6040
安全装置過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)2.5
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番2-645-01
1個
¥208,000
税込¥228,800
10日以内出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源(AC100V)50/60Hz
サイズ(mm)280×278×126
アズワン品番4-4969-01
タイマー1分~99時間59分
回転幅(mm)3(水平)
1個
¥103,860
税込¥114,246
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
アズワン品番2-454-22
仕様毛細管24本立
材質硼硅酸ガラス
1個(3枚)
¥2,490
税込¥2,739
欠品中
関連キーワード