5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-5885-01 質量(kg)約30 電源(V)AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状コンセントPICT 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 プレート寸法(mm)700×500 型番EC-7050 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)31.5 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)20 最高温度(℃)300 型番HPRB-6040 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-645-01
1個
208,000 税込228,800
10日以内出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)