455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2098-13
1個
4,500 税込4,950
7日以内出荷

ピペットガイ アズワン 動画あり
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9625-62
1個
839 税込923
当日出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 全長(mm)150 質量(g)290 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01
1個
13,870 税込15,257
翌々日出荷

蓄光素材のため消火器本体に張り付けると、暗い場所でも発光して消火器の位置がわかります。20分程度光を当てれば、6~8時間発光します。
適合メッセージ:消火器 材質3層構造(PETコート/蓄光材/ポリエステル) サイズ(mm)20×180×0.5 アズワン品番4-6500-01
1枚
1,070 税込1,177
翌々日出荷

1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
欠品中



小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状パネル取り付けローラー押しボタン形 定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A 接点構成1回路2接点 動作半径(mm)約0.5 アズワン品番65-9625-58
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9625-60
1個
839 税込923
欠品中

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.001 アズワン品番4-575-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,370 税込23,507
14日以内出荷

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150 質量(g)290 測定範囲(mm)0~25 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±2 アズワン品番4-575-01-20 校正証明書一般校正
1個
18,870 税込20,757
14日以内出荷

仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 アズワン品番4-577-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,900 税込14,190
14日以内出荷

仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 アズワン品番4-577-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,900 税込14,190
14日以内出荷

仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 アズワン品番4-577-01-20 校正証明書一般校正
1個
10,400 税込11,440
14日以内出荷

1個
5,445 税込5,990
翌々日出荷

タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率最大:1200倍(外部モニターにて) 対応OSWindows 7/8/10/11 照明装置ステージ用LED×2灯 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 画素数1200万画素 アズワン品番4-6225-01 モニターサイズ7インチLCD
1台
23,900 税込26,290
欠品中

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 種別ウォッシュアンドドライ アズワン品番3-5569-01
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350 質量(kg)約1 電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率60、145 対応OSWindows10 調整範囲(mm)ステージ上下:0~60 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 焦点距離(mm)2~55 充電時間(時間)約3.5 動作時間約2時間(約3.5時間充電) LEDカメラ先端10個、ベース1個 画素数1200万画素 アズワン品番4-6226-01 ステージ寸法(mm)120×120 モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
12日以内出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,346 税込1,481
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)