「マイクロ スコープ 測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。
スタンドで固定することで安定した撮影ができます。
付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12
質量(g)520
電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池)
倍率10~230×
対応OSWindows(R)8/10/11
寸法(Φ×mm)本体/約44×154
インターフェースUSB2.0
最大解像度1920×1080
画素数300万画素
アズワン品番4-4779-01
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm)240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ)
解像度320×240ピクセル
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス)
質量(g)307
倍率10~284×
有効画素数500万画素
撮像素子1/4インチ CMOS
サイズ(mm)63×47×145
フレームレート30fps
サービス分類レンタル
ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
材質真鍮・金メッキ
寸法(mm)76.5×25.5
質量(g)30
穴径(Φmm)Φ4(円筒形)、Φ3(円錐形)×各7個
アズワン品番1-7238-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
11日以内出荷
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源
定格電力(W)20
定格電圧(V)6
口金G4
外寸法(mm)8.5×31×19.5
アズワン品番0-8195-04
平均寿命(時間)100
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
12日以内出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350
質量(kg)約1
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率60、145
対応OSWindows10
調整範囲(mm)ステージ上下:0~60
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
焦点距離(mm)2~55
充電時間(時間)約3.5
動作時間約2時間(約3.5時間充電)
LEDカメラ先端10個、ベース1個
画素数1200万画素
アズワン品番4-6226-01
ステージ寸法(mm)120×120
モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
12日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。
カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
セット内容メカニカルステージ、延長プレート
アズワン品番1-1929-31
1セット
¥81,900
税込¥90,090
12日以内出荷
接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)
アズワン品番4-6475-01
1セット
¥15,900
税込¥17,490
12日以内出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)
付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー
質量(kg)9.5kg
タイプ三眼
電源AC90~240V 50/60Hz
総合倍率40~400×
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
光学系無限遠色補正(CCIS)
サイズ(mm)620×825×392
アズワン品番1-1929-12
ステージ寸法(mm)160×250
1個
¥579,000
税込¥636,900
12日以内出荷
1個
¥6,290
税込¥6,919
12日以内出荷
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率2×
アズワン品番3-6354-02
1個
¥20,200
税込¥22,220
12日以内出荷
0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率0.5×
アズワン品番3-6354-01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌々日出荷
質量(kg)11
電源AC90~240V 50/60Hz
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)160×250mm
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
当日出荷
1
2
3
4
次へ