183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

DX-038S デジタルマイクロスコープ アズワン 動画あり
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg)1.1 サイズ149×104×227mm 電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OSWindows 8/8.1/10/11 光源LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ3.5インチ 解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm)10~50 アズワン品番3-6356-01 フレームレート30f/s イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

静止画・ビデオを両方捕捉できます。
種別パソコン接続 アズワン品番3-6350-11
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm)240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ) 解像度320×240ピクセル 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
1個
227 税込250
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) 質量(g)307 倍率10~284× 有効画素数500万画素 撮像素子1/4インチ CMOS サイズ(mm)63×47×145 フレームレート30fps サービス分類レンタル
1セット
351 税込386
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
当日出荷

デジタル画像をPCに表示できます。
種別40~400× M-100FLD Corded アズワン品番3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12 サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g)(カメラ)約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率7.5~50X 照明落射・透過3W LED 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式35° 光学系グリノー式 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-761-12 調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
227,900 税込250,690
当日出荷

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷

1個
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率最大:1200倍(外部モニターにて) 対応OSWindows 7/8/10/11 照明装置ステージ用LED×2灯 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 画素数1200万画素 アズワン品番4-6225-01 モニターサイズ7インチLCD
1台
23,900 税込26,290
欠品中

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
翌々日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.5 サイズ295×280×410mm 作動距離(mm)100 ステージプレート95mm(表/白、裏/黒) 接眼レンズSWH10× 対物レンズ1×・2× 鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可) アズワン品番1-7058-21 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
1個
74,700 税込82,170
翌々日出荷

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit) センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10 電源コード(m)1.3m(3Pプラグ) 調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm 作動距離(mm)105mm 照明LED 照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz 接眼レンズ10倍(WF10×) 本体サイズ(mm)250×300×500mm ズームズーム比:1:6.7 鏡筒形式傾斜角45° アズワン品番1-1926-01 ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm 実視野(Φmm)Φ22mm
1個
149,000 税込163,900
翌々日出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
1セット
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷

1個
6,290 税込6,919
翌々日出荷

1個
135,000 税込148,500
翌々日出荷

適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率 アズワン品番3-6354-02
1個
20,200 税込22,220
翌々日出荷

0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率0.5× アズワン品番3-6354-01
1個
17,100 税込18,810
翌々日出荷