「マイクロプレート」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
寸法(mm)127×85×9
アズワン品番2-8085-11
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm
アズワン品番1-5926-02
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
アズワン品番2-6543-01
寸法(mm)80×135
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
アズワン品番1-5173-01
質量(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCモーター
電源コード(m)2.5
プラグ2Pタイプ
撹拌方式偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート
材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)
寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)
アズワン品番4-6201-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500
質量(g)約800
電源AC100V 0.4A
型番MPX-96A
電源コード(m)2(2Pプラグ)
サイズ(mm)130×130×66
アズワン品番1-4099-11
撹拌方式偏芯撹拌方式
適合容器マイクロプレート96穴・1枚
1個
¥57,900
税込¥63,690
欠品中
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
読取0~4Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
アズワン品番3-6550-02
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥639,000
税込¥702,900
当日出荷
アズワン品番3-7027-21
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌々日出荷
アズワン品番3-7027-22
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源(AC100V)50/60Hz
サイズ(mm)280×278×126
アズワン品番4-4969-01
タイマー1分~99時間59分
回転幅(mm)3(水平)
1個
¥103,860
税込¥114,246
当日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番1-7573-01
質量(kg)約6.7
回転数(min-1[r.p.m])300~2200
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCモーター
電源コード(m)2
プラグ3Pアース付コード
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122
撹拌方式偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)内寸法:260×90
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥75,900
税込¥83,490
翌々日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350
材質PP(ポリプロピレン)
底形状V底
サイズ(mm)86×128×14.4
アズワン品番2-3973-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
読取0~4Abs
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
分解能0.001Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)80×135
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-6543-02
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB
アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
¥65,999
税込¥72,599
13日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
波長範囲(nm)415
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)340
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)540
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)590
サービス分類レンタル
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター
撹拌方式偏芯
外寸(mm)270×270×122
電源(V)AC100(50/60Hz)1A
電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
波長範囲(nm)650
サービス分類レンタル
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
サイズ(mm)440×295×225
アズワン品番3-6550-01
精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
¥487,000
税込¥535,700
10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25
種別5×10マス
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス
寸法(mm)210×297×20
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス
寸法(mm)210×297×25
サイズ外寸:A7
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス
寸法(mm)210×297×25
サイズ外寸:A16
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
種別チムニートップ
アズワン品番3-9987-04
1パック(10枚)
¥7,029
税込¥7,732
当日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
関連キーワード
1
2
次へ