小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25
種別5×10マス
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス
寸法(mm)210×297×20
寸法(mm)127×85×9
アズワン品番2-8085-11
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス
寸法(mm)210×297×25
サイズ外寸:A7
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス
寸法(mm)210×297×25
サイズ外寸:A16
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm
アズワン品番1-5926-02
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
種別チムニートップ
アズワン品番3-9987-04
1パック(10枚)
¥7,029
税込¥7,732
当日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
材質PP
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
種別ロープロフィール
アズワン品番3-9987-03
1パック(20枚)
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
各セルを密封可能です。再利用可能です。
適合96ウェル
材質シリコン
サイズ(mm)長さ119×幅74
アズワン品番3-9990-01
1パック(5枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート
材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)
寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)
アズワン品番4-6201-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
種別ロープロフィール
アズワン品番3-9988-02
1パック(10枚)
¥6,534
税込¥7,187
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
アズワン品番2-6543-01
寸法(mm)80×135
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
アズワン品番1-5173-01
質量(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCモーター
電源コード(m)2.5
プラグ2Pタイプ
撹拌方式偏芯撹拌方式
プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム
質量(kg)約2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)234×129
温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃
サイズ(mm)250×140×65
アズワン品番4-5071-01
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源(AC100V)50/60Hz
サイズ(mm)280×278×126
アズワン品番4-4969-01
タイマー1分~99時間59分
回転幅(mm)3(水平)
1個
¥103,860
税込¥114,246
当日出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
読取0~4Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
アズワン品番3-6550-02
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥639,000
税込¥702,900
当日出荷
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500
質量(g)約800
電源AC100V 0.4A
型番MPX-96A
電源コード(m)2(2Pプラグ)
サイズ(mm)130×130×66
アズワン品番1-4099-11
撹拌方式偏芯撹拌方式
適合容器マイクロプレート96穴・1枚
1個
¥57,900
税込¥63,690
欠品中
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
サイズ(mm)440×295×225
アズワン品番3-6550-01
精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
¥487,000
税込¥535,700
当日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350
材質PP(ポリプロピレン)
底形状V底
サイズ(mm)86×128×14.4
アズワン品番2-3973-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。
内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。
COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01
寸法(mm)150×150×100
質量(kg)約3
回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)
電源AC100V、30W
モーターDCモーター
チューブラック形式ワンタッチ着脱式
電源コード(m)2
プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付
撹拌方式偏芯運動方式
搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
¥83,500
税込¥91,850
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
読取0~4Abs
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
分解能0.001Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
関連キーワード
1
2
次へ