扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)490×460
材質(キャスター)PA(ナイロン)
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765
内寸法(mm)1138×532×1486
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板)50
棚段数(段)(最大)25段×2列
質量(kg)56
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
仕様【扉パッキン】マグネット式
材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム
ピッチ(mm)(棚板取付け)50
内寸法(mm)560×483×731mm
本体質量(kg)16
サイズ(mm)574×517×765
棚板寸法(mm)490×460
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。
扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。
防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
タイプ免震仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×518×1586
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
アズワン品番1-9033-01
付属品シリカゲル皿:1枚
質量(kg)14
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
材質(キャスター)ウレタン製
棚板間隔(mm)50
キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
仕様扉パッキン:マグネット式
材質(本体)アクリル(PMMA)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×490×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×546×1770
棚板寸法(mm)490×460
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ
タイプ静電仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×517×1765
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
アズワン品番1-6129-12
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥498,000
税込¥547,800
21日以内出荷
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
関連キーワード