24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用) 黒/白
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
仕様片面マグネット 磁力等方性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性 仕様粘着剤付
1個
2,495 税込2,745
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具などの収納・持ち運び用のハンドル付きのバスケットです。 ハンドルをスライドさせて、積み重ねが可能です。 持ち手・ハンドルにはリブを密に設置し、丸みを帯びた形状とすることで、握り易い形状としました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):464×386×285●有効内寸(mm):368×288×250●内容量(L):29.8●圧縮荷重:2.92kN(298kgf) アズワン品番67-7314-18
1個
5,316 税込5,848
5日以内出荷

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):408×268×23 アズワン品番67-7313-59
1枚
1,564 税込1,720
5日以内出荷

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
1枚
901 税込991
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):213×154×20 アズワン品番67-7313-54
1枚
575 税込633
5日以内出荷

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):410×270×290●有効内寸(mm):334×220×260●内容量(L):20.9 アズワン品番67-7313-58
1個
4,257 税込4,683
5日以内出荷

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
1個
762 税込838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットシートに透明ポケットが付いているので、中身がひと目で分かります。
材質PVC 寸法(mm)170×120 耐荷重(kg)約0.5 アズワン品番8-9575-02 収納枚数(枚)約50(目安/ハガキ) ポケット寸法(mm)110×90×10~22
1個
549 税込604
当日出荷

アズワンマグラバー
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。
仕様異方性(片面着磁) 長さ(mm)500 幅(mm)250 最高使用温度(℃)100
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンマグラバー
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様異方性(両面多極着磁) 長さ(mm)500 幅(mm)250 最高使用温度(℃)100
1個
5,386 税込5,925
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。
幅(mm)100
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。 A4用紙が約200枚収納できます。
材質【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)約1 寸法(縦×横)(mm)300×240 アズワン品番8-9575-01 ポケット寸法(mm)234×159×10~35
1個
999 税込1,099
当日出荷

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 取付穴径(Φmm)4.5
1個
5,049 税込5,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865 質量(kg)約1.4 電源(V)AC200 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110(可変) アース線の長さ(m)1 アズワン品番1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
当日出荷

薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
付属品マグネットシール 材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE 寸法(mm)約123×127×34 質量(kg)0.2 有効期間約5年間※1 アズワン品番4-6127-01
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個 材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
1セット
8,810 税込9,691
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
材質表面/PET、裏面/マグネットシート
1個
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA-1802、PA-1805クリップ付ソケット用マグネットです。 クリップとマグネット2wayで使用可能になります。 精密機器・時計・磁器データー等に近づけないで下さい。 本体裏面に付いているシートはキズを付けにくくする為の保護シートですので剥がさずにご使用下さい。 ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人に近づけないで下さい。
仕様●本体サイズ:Φ76mm●磁力:120mT●吊下耐荷重:約5kg●適応商品:PA-1802/PA-1805 アズワン品番68-4103-41
1個
1,090 税込1,199
8日以内出荷

映写とマーカーでの書き消しができます。 ホワイトボードや黒板、スチールパーテーション等に貼って使用できます。 表面には暗線が入っており、まっすぐ書き込めます。 反射が少なく見やすいです。
付属品専用イレーザー×1個 材質等方性マグネットシート(0.4mm)+特殊加工PETフィルム(映写兼用ホワイトボード仕様)(総厚0.5mm) 設置方式マグネット式
1枚
6,930 税込7,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様裏面マグネット付き 種別W4×H9.5cm サイズ自立時 アズワン品番61-7180-88 素材ポリプロピレン・マグネットシート
1セット(10個)
2,870 税込3,157
当日出荷

仕様●サイズ:W484×D460×H1340mm●材質:枠/アルミ、ベース部/スチール、板面表/スチールホワイトボード、板面裏/発泡レザーシート●板面サイズ:880×429mm●重量:約6.3kg●付属品:ボードマーカー黒1本、消し具、マグネット2個 アズワン品番67-7408-26
1個
53,163 税込58,479
7日以内出荷