11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm)127×25.5×100 バルブ形式N/Oノーマルオープン 電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性±0.2%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続1/4in.SWL相当 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa)50~300 応答性6sec 流量制御範囲5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
1個
5,680 税込6,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 質量(kg)1.45 電源(V)AC100 出力電圧(V)0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続1/4in.SWL相当 表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示 端子(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力アナログ信号(0~5VDC) 表示切替(設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。 画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。 対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応) 電源USB ケーブル長(m)約2 接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0 対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上 構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台) アズワン品番4-4244-01
1個
99,900 税込109,890
15日以内出荷