23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
1台
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120 付属品点検検査書類 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 型番BR-2(出荷前点検検査書付) モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) サイズ(mm)500×205×230 アズワン品番1-5174-01-22 タイマー30分 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌 ローラ長さ(mm)400 ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
1台
270,000 税込297,000
17日以内出荷

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付 仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112 付属品点検検査書類 材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)3(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 アズワン品番2-8039-01-22 タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
234,000 税込257,400
17日以内出荷

BR-2 ビッグローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01 寸法(mm)500×205×230 質量(kg)13.5 回転数(min-1[r.p.m])6~120 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)400 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55) タイマー30分 振盪数上下:3~60回/min 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01 材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)335×356×215 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 保温温度室温+5~50℃ 電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付) ローラー数5本 タイマー60分以下(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
222,000 税込244,200
翌々日出荷

回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
1台
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155 切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m])~3000 電源AC100V 50/60Hz 消費電力20W 電源コード(m)1.4(3Pプラグ) 振幅(mm)5 アズワン品番1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
当日出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
88,900 税込97,790
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミックスローターバリアブル アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz、0.5A モーターインダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅15mm タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
137,000 税込150,700
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質(ローラー) PVC 寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165 ピッチ(mm)(ローラー) 35 回転数(min-1[r.p.m])10~120 耐荷重1kg モーターDCブラシレスモーター10W ローラー数2本 アズワン品番4-1717-01 撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
1台
96,400 税込106,040
翌々日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミックスローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式 回転数(min-1[r.p.m])40 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール) モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)Φ32×350 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 タイマー30分(連続使用可) 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
44,700 税込49,170
当日出荷

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100 付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本 寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く) 質量(kg)約12 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)60 インターフェース外部:USB アズワン品番4-6031-01
1個
459,000 税込504,900
12日以内出荷

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
1箱(120個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。
紫外線遮断率(%)99.9以上 寸法(mm)160×50×155 質量(g)34 付属品ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)