「ミクロトームオイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
関連キーワード