爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
REXIMシリーズ用サポートロッド。
用途温度センサー等の固定に便利。
アズワン品番1-4602-31
サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや。ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば。1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入り
セット内容2枚組
材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン
質量(g)個装:約350、現品:約150/枚
寸法(cm)個装:約31×42×2.5
個装PP袋
アズワン品番65-1336-17
寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
1組(2枚)
¥4,158
税込¥4,574
9日以内出荷
関連キーワード