「メクラネジ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)
付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所
材質アクリル
質量(kg)約7
容量(L)8
外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)
内寸(mm)W210×D210×H185
板厚(mm)15
アズワン品番63-1332-85
1台
¥97,900
税込¥107,690
18日以内出荷
関連キーワード