効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
10日以内出荷
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11
仕様底面:水抜き穴付
付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)608×50×750
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
アズワン品番4-148-01
寸法(mm)400×600×1000
1組
¥68,700
税込¥75,570
当日出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板)
アズワン品番3-486-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)15
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)
寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140
アズワン品番3-8845-11
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)
アズワン品番3-486-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード