良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
4種のガスを同時検知・同時表示。
単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。
センサ寿命2年。
防水・防じん構造。
本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚
アズワン品番67-7382-86
1個
¥281,160
税込¥309,276
26日以内出荷
関連キーワード