仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、クロームメッキ
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4
仕様※3段可変薄型スチール棚以外のスチール棚をご使用の場合、ブラケット傾斜時には使用できません。
サイズH1.5cm
アズワン品番61-7185-01
素材スチール製 ユニクロームメッキ
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
耐荷重0.5
素材スチール製 クロームメッキ
細かいメッシュ形状でシラスなどの小さな魚介類やカット野菜等の収納に適しています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):572×404×259●有効内寸(mm):459×319×222●内容量(L):40.9●圧縮荷重:4.19kN(427kgf)
アズワン品番67-6649-07
1個
¥4,950
税込¥5,445
5日以内出荷
材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌済み
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法EOG滅菌
サイズ(mm)Φ90×15
アズワン品番1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)0.8
径(Φmm)90
高さ(mm)15
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番828-6453
耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ90×210
アズワン品番2-6390-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
欠品中
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済
材質竹
長さ(mm)約90
アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質ポリエステル長繊維100%
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。
使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質竹
アズワン品番1-5980-01
滅菌済み
滅菌方法γ線
全長(mm)約150
仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304
板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7
フタ寸法(mm)66×89×61
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質不織布
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
電子線滅菌済
材質PS
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
滅菌済y線滅菌済
2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE
目盛無し
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)300
材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)75×112
耐熱温度(℃)(本体) 60~80/(キャップ)70~90
耐冷温度(℃)(本体)-30/(キャップ)-60~70
アズワン品番2-7232-13
1箱(1個×100袋)
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
8枚重ねのプレペイド(コットン不織布)に、Y字型の切り込みが入っています。カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定・体液等の吸収に使用できます。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質コットン不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用
材質不織布(ポリプロピレン)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、DNA、PCR阻害剤、パイロジェンフリーオートクレーブ可(121℃、15分)
材質PP
全長(mm)51
容量(μL)1~200
滅菌未滅菌
アズワン品番3-264-02
1箱(1000本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法γ線滅菌済
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ