5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)6~8 接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP ねじ口規格(GL)45
1本
2,210 税込2,431
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)