カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 焼付防止剤(1)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 測定用品(27)
  • 医療(21)
  • 測定関連サービス(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(30)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • 浅野金属工業(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • モリドライブ(31)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(181)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(6)
  • TRUSCO(66)
  • 福井クラフト(336)
  • 盛光(327)
  • MICROCHIP(319)
  • エスコ(278)
  • RS PRO(244)
  • カツイチ(244)
  • X.A.M(212)
  • 高森コーキ(191)
  • EBM(江部松商事)(188)
  • C’ultiva(カルティバ)(167)
  • SMC(166)
サービス分類
  • レンタル(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モリ」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなしアズワン
59税込65
1個
翌々日出荷
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入 アズワン投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入アズワン
4,098税込4,508
1箱(40本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-27
投薬瓶 青目盛 500ml/滅菌 40本入 アズワン投薬瓶 青目盛 500ml/滅菌 40本入アズワン
6,598税込7,258
1箱(40本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-35
投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入 アズワン投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入アズワン
6,598税込7,258
1箱(200本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-23
投薬瓶 青目盛 200ml/未滅菌 80本入 アズワン投薬瓶 青目盛 200ml/未滅菌 80本入アズワン
5,098税込5,608
1箱(80本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-26
投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入アズワン
7,298税込8,028
1箱(100本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-32
投薬瓶 青目盛 30ml/未滅菌 260本入 アズワン投薬瓶 青目盛 30ml/未滅菌 260本入アズワン
8,198税込9,018
1箱(260本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-22
投薬瓶 青目盛 30ml/滅菌 260本入 アズワン投薬瓶 青目盛 30ml/滅菌 260本入アズワン
9,998税込10,998
1箱(260本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-29
投薬瓶 青目盛 500ml/未滅菌 40本入 アズワン投薬瓶 青目盛 500ml/未滅菌 40本入アズワン
5,398税込5,938
1箱(40本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-28
投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入 アズワン投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入アズワン
5,398税込5,938
1箱(40本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-34
投薬瓶 青目盛 200ml/滅菌 80本入 アズワン投薬瓶 青目盛 200ml/滅菌 80本入アズワン
6,198税込6,818
1箱(80本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-33
投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入アズワン
5,598税込6,158
1箱(140本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-24
投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入アズワン
7,398税込8,138
1箱(140本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-31
投薬瓶 青目盛 60ml/滅菌 200本入 アズワン投薬瓶 青目盛 60ml/滅菌 200本入アズワン
8,798税込9,678
1箱(200本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-30
投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入アズワン
5,998税込6,598
1箱(100本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
5,190税込5,709
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T再現性0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999Cホルダー4連セルホルダー読み取り速度最大3000nm/minバンド幅(nm)スペクトル:2精度(nm)±0.5安定性0.0008A/h@500nmサービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタルアズワン
403税込443
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04
滅菌PSチューブ 目盛付 アズワン滅菌PSチューブ 目盛付アズワン
15,900税込17,490
1箱(20袋×25本)ほか
翌々日出荷
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE目盛有り
滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(20袋×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
シンカーパイルシーツ 20枚入 アズワンシンカーパイルシーツ 20枚入アズワン
37,620税込41,382
1箱(20枚)
6日以内出荷
やわらかく肌触りのいい生地です。軽くてかさばらないシーツですので取り扱いが楽です。環境に優しく、ダイオキシンが発生しやすい。
仕様●サイズ:145×90mm●材質:表/綿80%ポリエステル20%、裏/ポリウレタン防水
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
シンカーパイルシーツ 20枚入 アズワンシンカーパイルシーツ 20枚入アズワン
37,900税込41,690
1箱(20枚)
6日以内出荷
やわらかく肌触りのいい生地です。、軽くてかさばらないシーツですので取り扱いが楽です。、環境に優しく、ダイオキシンが発生しやすい。
仕様●サイズ:145×90●表 綿80%ポリエステル20% 裏 ポリウレタン防水。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
浅型盛篭 グリーン アズワン浅型盛篭 グリーンアズワン
102税込112
1個
7日以内出荷
網目が破損しにくい土産物用盛篭
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×190×18●有効内寸(mm):233×173×13●内容量(L):0.5アズワン品番67-7313-42
レッドタッチスプレー 225mL アズワンレッドタッチスプレー 225mLアズワン
2,410税込2,651
1本
予約販売
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3アズワン
3,974税込4,371
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T測定方法シングルビーム(1200ライン/)光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M アズワン【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10Mアズワン
1,414税込1,555
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約12出力(W)240外形寸法(mm)384×324×273槽内寸法(mm)303×241×150発振周波数40kHz排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付アズワン
319,000税込350,900
1個
10日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番4-2874-01-22校正証明書点検・検査書
メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズアズワン
13,800税込15,180
1個
9日以内出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズアズワン
13,800税込15,180
1個
9日以内出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズアズワン
11,300税込12,430
1個
9日以内出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ アズワンデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズアズワン
17,800税込19,580
1個
15日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。最大計時100時間最小計時0.01秒校正証明書JCSS校正
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正証明書一般校正(英語)
モリ特集