「ヨコ仕切板」の検索結果
仕様●外寸法(mm):1枚入●材質:PP●仕切板:ホワイト
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
材質ナイロン
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約35
アズワン品番3-1497-01
1個
¥239,000
税込¥262,900
翌々日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。