光の反射を抑えたマット調フィルムです。
写真が多い原稿などに適しています。
加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
材質PET
タイプ両面マット
厚さ(μm)100
糊付なので、テープを使わずに貼ることができます。
強粘再剥離糊を使用しているため、はがした後の糊残りが少ないです。
材質PET
厚さ(μm)100
環境配慮型のエコパウチフィルムです。
材質PET
厚さ(μm)100
比率(再生材)PETフィルム30%以上
糊漏れが少ない業務用の高性能フィルムです。
三層構造ではがれにくいです。
材質PET
厚さ(μm)100
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
電子部品への静電気による影響を低減化します。
接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。
低吸水性です。
寸法(mm)210×297
色ゴールド
サイズA4
温度(ガラス転移)258℃
引張強度(MPa)100
アズワン品番3-8010-06
引張伸度(%)130
1パック(2枚)
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
関連キーワード