67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM 外径×内径(Φmm)69×30 最高使用温度(℃)80 最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)250
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)250
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)750
1個
1,455 税込1,601
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンフィルター
ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)750
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)500
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



アズワンメンブレン
プラスチャージを持つナイロンメンブレンで、DNAやRNAの固定にベーキングは不要です。
1箱
86,900 税込95,590
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンメンブレン
プラスチャージを持たないナイロンメンブレンです。化学発光や発色による核酸の検出に適しています。核酸の固定にはUV照射が必要です。
1箱
129,000 税込141,900
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク 材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)2~200 主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
2,410 税込2,651
当日出荷

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
1パック(960本)ほか
6,110 税込6,721
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,010 税込3,311
当日出荷

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維 耐熱温度(℃)500 表面無地
1箱(10枚)ほか
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質) 使用温度(℃)5~38
1個
8,920 税込9,812
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満 寸法(mm)70×55 アズワン品番1-6658-01
1箱(1500個)
10,300 税込11,330
翌々日出荷