111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●コネクタ形状:QIコネクタ+PHコネクター●コネクタピッチ:QI側2.54mm/PH側2.0mm●ピン数:3極●リード線:約190mm(UL1007 AWG26)●※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。 アズワン品番67-0384-83
1本
179 税込197
5日以内出荷

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)オメガコネクタ リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子 材質(リード線被膜)ビニール被覆 端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73 センサー測温抵抗体変換ケーブル アズワン品番1-5482-16 リード線長さ(m)(センサー)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R) 温度範囲(℃)-50~+700 シース外径(Φmm)2.3 リード線長さ(m)2
1個
6,190 税込6,809
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+650 頭部径(Φmm)(シース)1.6 リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+650 頭部径(Φmm)(シース)1.0 リード線長さ(m)2
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+750 頭部径(Φmm)(シース)3.2 リード線長さ(m)2
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,000 税込30,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,200 税込32,120
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
36,100 税込39,710
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20 エレメント(μm)K・T 校正証明書一般校正
1個
16,600 税込18,260
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線 端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ ケーブル長(m)約1
1台
34,500 税込37,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FS5106Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが6kg.cm、700~2300μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタででい、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-07
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

FS0403は、わずか4.3gの非常に小さなアナログサーボモーターです。最大トルクが0.7kg.cm、900~2100μsのサーボパルスで約120°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタで行い、サーボホーンとネジが付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.08秒/60°(6V時)、0.09秒/60°(4.8V時)●最大トルク:0.7kg.cm(6V時)、0.6kg.cm(4.8V時)●最大電流:600mA(6V時)、500mA(4.8V時)●サイズ:20×8.3×19.3mm●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.08sec/60°●無負荷電流(6V):70mA●ストールトルク(6V):0.7kg・cm●ストール電流(6V):600mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.09sec/60°●無負荷電流(4.8V):60mA●ストールトルク(4.8V):0.6kg・cm●ストール電流(4.8V):500mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×19.3mm●重量:4.3±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-05
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FS5103Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが3.2kg.cm、600~2400μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタでで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:3.2kg.cm(6V時)、3kg.cm(4.8V時)。最大電流:850mA(6V時)、780mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):180mA●ストールトルク(6V):3.2kg・cm●ストール電流(6V):850mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):150mA●ストールトルク(4.8V):3kg・cm●ストール電流(4.8V):780mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-06
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09
1個
2,620 税込2,882
5日以内出荷

わずか4.4 gの非常に小さなFEETECH社製アナログサーボモーターです。900 μs~2100 μsのサーボパルスに対し、約120°の動作角度で位置制御が可能です。多くのサーボと同様に動作角を超えてパルス幅を設定できますが、パルス幅の限界はメーカによって明記されていません。標準的なJRコネクタ(フタバ互換)で接続します。サーボホーンやネジが付属します。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.09秒/60°(6V時)、0.1秒/60°(4.8V時)。最大トルク:0.6kg.cm(6V時)、0.5kg.cm(4.8V時)。最大電流:500mA(6V時)、400mA(4.8V時)。サイズ:20×8.3×17.3mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.09sec/60°●無負荷電流(6V):60mA●ストールトルク(6V):0.6kg・cm●ストール電流(6V):500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.1sec/60°●無負荷電流(4.8V):50mA●ストールトルク(4.8V):0.5kg・cm●ストール電流(4.8V):400mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×17.3mm●重量:4.4±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-04
1個
1,010 税込1,111
5日以内出荷

様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂 被覆リード線:ビニールシールド(VLS) 仕様オメガコネクター付き リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5 熱電対K
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン極細K熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質センサー部:ニッケルメッキ銅 温度範囲(℃)-50~+800 コネクタ形状オメガコネクター 材質(被膜)リード線:PVC リード線長さ(m)2
1個
9,108 税込10,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン熱電対
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様オメガコネクター付き 材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 タイプ高温度・インコネル(R) 温度範囲(℃)0~700 リード線(m)2
1個
10,600 税込11,660
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)