45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール 線径(Φmm)0.5 測定温度範囲-50~+450℃ リード線(端末部)M4Y端子
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-81
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ リード線長さ(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか4.4 gの非常に小さなFEETECH社製アナログサーボモーターです。900 μs~2100 μsのサーボパルスに対し、約120°の動作角度で位置制御が可能です。多くのサーボと同様に動作角を超えてパルス幅を設定できますが、パルス幅の限界はメーカによって明記されていません。標準的なJRコネクタ(フタバ互換)で接続します。サーボホーンやネジが付属します。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.09秒/60°(6V時)、0.1秒/60°(4.8V時)。最大トルク:0.6kg.cm(6V時)、0.5kg.cm(4.8V時)。最大電流:500mA(6V時)、400mA(4.8V時)。サイズ:20×8.3×17.3mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.09sec/60°●無負荷電流(6V):60mA●ストールトルク(6V):0.6kg・cm●ストール電流(6V):500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.1sec/60°●無負荷電流(4.8V):50mA●ストールトルク(4.8V):0.5kg・cm●ストール電流(4.8V):400mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×17.3mm●重量:4.4±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-04
1個
1,010 税込1,111
5日以内出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン極細K熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロートを逆にセットすれば上昇OFFになります(出荷時は上昇ON)。
材質PP 電圧(最大開閉)220VAC タイプ標準タイプ(1点検出・リバーシブル) 接触抵抗(mΩ)(接点)200以下 リード線長さ(mm)400 最大開閉容量70W 最大開閉電流0.5A アズワン品番4-4947-01 接点間耐電圧(V)400DC
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
17,200 税込18,920
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6099-01 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W)900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 温度範囲(℃)~300 耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重 本体寸法(mm)450×350×133 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09
1個
2,620 税込2,882
5日以内出荷

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PP サイズ(フロート)Φ25×20mm 規格(取付部)G1/8 精度(mm)(検知)±3 ステム径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)(接点)350以下 リード線長さ(mm)500mm 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC) 最大使用電圧(V)AC240、DC200 アズワン品番4-2132-02 ステム長(mm)300
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA 使用温度範囲-10~+90℃ 保護等級IP67 最大開閉電流AC/DC0.5A 材質SUS304 材質(フロート)発泡PP 使用流体水、薬液、油 ステム径(Φmm)Φ8
1個
12,800 税込14,080
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状Y端子 耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.50
1個
16,700 税込18,370
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン温度センサ
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状オメガコネクタ リード線(m)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,200 税込32,120
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,200 税込32,120
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
28,700 税込31,570
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
36,100 税込39,710
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
16,000 税込17,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,000 税込30,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
11,200 税込12,320
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,990 税込9,889
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
9,290 税込10,219
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,790 税込9,669
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
8,490 税込9,339
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
9,990 税込10,989
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,690 税込8,459
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)