1,718件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

立体構造の編物を使用していますので、クッション性・通気性に優れています。 結露が起こりにくく、保冷力が長続きします。
材質ポリエステル26%・ナイロン74% 寸法(mm)225×360 アズワン品番8-3507-01 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。 そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。 濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100% アズワン品番67-3048-11
1双
1,465 税込1,612
6日以内出荷

アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100% アズワン品番67-3048-12
1双
2,039 税込2,243
6日以内出荷



繰り返し使用できますので大変お得です。不織布を使用していますので湿気を呼びにくく、表面に水滴がつきにくいので内容物に影響なく、自然のままの鮮度を保ちます。四層構造になっていますので、カキなど角のある物でも破袋しにくく安全です。
材質不織布
1セット(42個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm 材質ABS、SUS304 質量(g)34(ボタン電池含む) 電源LR44ボタン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~100 精度±1 分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-50~+70 精度(℃)±1 本体寸法Φ50×20mm 使用場所冷蔵庫 アズワン品番4-2244-01
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5 外寸法(mm)470×450×632 冷却方式コンプレッサー方式 庫内温度(℃)約5 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)(上段)395×340×155(製氷室含む)・(中段)395×340×165・(下段)395×200×190
1個
267 税込294
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。 仕様16mLチューブに培養液5mL入 種別腸内細菌用 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 アズワン品番2-8775-06 保管環境冷蔵
1箱(100本)
22,900 税込25,190
20日以内出荷

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
39,700 税込43,670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●サイズ:L1256×W1256×H800mm(階段部除く)●重量:35.9kg(最大使用重量:450kg)●材質:アルミ アズワン品番67-7376-83
1個
603,900 税込664,290
5日以内出荷

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
保管環境冷蔵 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 仕様16mLチューブに培養液5mL入
1箱(100本)
22,900 税込25,190
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン) 立て数(本)24 寸法(mm)146×105×70 適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL) アズワン品番2-4970-01 保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷



1個
68,900 税込75,790
90日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マイクロヘマトクリットに適しています。プレインは青でケースでの識別が容易です。
種別プレイン 75mm 100本/筒×10筒入 アズワン品番3-6003-01
1箱(100本×10箱)
3,490 税込3,839
当日出荷

表地にひんやり接触冷感生地を使用した三層長座布団です。、サメとペンギンのかわいい見た目が特徴です。、中材は、固綿を使用した三層構造で底付き感を軽減してくれます。、ごろ寝クッションとしてや、お子様のお昼寝マットとしてご使用頂けます。
仕様●素材:側地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%(固綿・樹脂綿)
1個
8,670 税込9,537
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


咀嚼能力を測定するグミです。30回咀嚼したグミゼリーを吐出し、咬断片の大きさを咀嚼能率スコア法サンプルシートを比較することで、スコア0~9の10段階で評価することができます。専用装置を用いることで、咀嚼したグミゼリーを自動で洗浄・解析し、咀嚼能力を測定できます(自動法)。目視で比較を行うため、装置無しでも簡易に評価することができます(スコア法)。咀嚼能率スコア法サンプルシートは添付しています。グルコース法にも対応しています。
保管環境冷蔵
1箱(100個)ほか
24,900 税込26,892
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はひんやり接触冷感生地で涼しげな座り心地、裏面は通気性のよいメッシュ生地を使用しております。 ソファーの汚れ防止やフロアクッション、車用のシートクッションとしてご使用頂けます。
仕様●素材:表地/ポリエステル50%+ナイロン50%、中材/ポリエステル100%(固綿)、裏地/ポリエステル100% アズワン品番67-5722-86
1個
4,670 税込5,137
7日以内出荷

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。 縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています。 吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。 一般作業全般、スポーツに。
仕様●色:迷彩●サイズ:フリー●冷感・消臭●吸汗速乾●UVカット●材質/仕上:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●原産国:中国●コード番号:824-5912 アズワン品番67-6853-69
1枚
特価
503 税込553
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5 アズワン品番67-7239-28
1個
5,930 税込6,523
5日以内出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):317×220×279●有効内寸(mm):234×140×244●内容量(L):8.2 アズワン品番67-7239-32
1個
7,069 税込7,776
5日以内出荷

表面は不織布、裏面はアイシングナイロンを使用。花粉や微粒子をしっかりブロックしながら、ひんやりとした着け心地で、暑い日でも快適にお使いいただけます。接触冷感でひんやりサラサラ! 個包装で安心・清潔・持ち運びに便利。 立体三層構造で微粒子・花粉・飛沫・ウイルスを99%遮断。※各種遮断率の試験済。 耳掛け部分は柔らかく、長時間の着用でも耳が痛くなりにくい素材を使用しています。
仕様●材質:●▼皮膚接触面:ナイロン●▼外側:ポリプロピレン不織布●▼フィルター:ポリプロピレン不織布●▼ノーズワイヤー:ポリエチレン●▼耳掛け:ポリオレフィン、ポリウレタン●数量(枚):35●色:白色●大きさ(mm):175×95(マスク部)、160(耳掛け)●※本製品でウイルス・細菌・花粉を100%阻止できるわけではありません。●※本製品は使い切りタイプです。洗濯して再利用はできません。 アズワン品番67-6595-18
1箱(35枚)
1,980 税込2,178
7日以内出荷

繰り返し使用できますので大変お得です。
外寸(mm)50×90 質量(g)20 材質ナイロンポリ アズワン品番61-6712-76
1組(400個)
5,544 税込6,098
4日以内出荷

繰り返し使用できますので大変お得です。
外寸(mm)70×100 質量(g)30 材質ナイロンポリ アズワン品番61-6712-60
1組(250個)
4,950 税込5,445
当日出荷

電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。
付属品ストレッチャー×1台、バット×1枚 材質本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム 質量(kg)ストレッチャー:43、バット:15 電源(V)AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m) 消費電力(W)1030 内寸法(mm)800×2150×920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレッチャー:550×1900×430~850、バット:490×2000×160 キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパー付き) 温度調節範囲(℃)-5~+15(初期設定温度+5) 外寸法(mm)900×2315×1400 アズワン品番7-8384-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:450×1960×60
1台
2,890,000 税込3,179,000
30日以内出荷

1個
3,290 税込3,619
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひんやり接触冷感生地を使用した寄りかかりクッションです。 お部屋で本を読んだり、スマホをしたり、ゆったり時間をお手伝いするアイテムです。 ソファの背当てとしてや、座布団、枕代わり、読書時に等、それぞれのライフスタイルにあった用途でご使用いただけます。
仕様●素材:側地/ポリエステル50%+ナイロン50%、中打ち部分/ウレタンフォーム、中材/ポリスチレン100%(発泡ビーズ) アズワン品番67-5722-88
1個
4,970 税込5,467
7日以内出荷

冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納! 省スペースで収納できる。 卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。 中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g アズワン品番67-8176-54
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1組(150個)ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂 寸法(mm)【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個 質量(kg)48 容量(L)114 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)519×600×1040 内寸(mm)416×338×846 棚板数(枚)3段 アズワン品番2-5173-01-22 庫内温度(℃)-25
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷