レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジカウンター。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。天板、台輪部分を同色に変更しました。
材質木製 プリント紙化粧貼り、天板:メラミン化粧板
質量(kg)60
耐荷重(kg/段)20
コンセント個数2口
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)500
天板厚さ(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)167.5×60×90
棚板厚さ(mm)25
内寸(cm)引き出しカウンター側:W53×D36×H8、引き出しレジ台側:W40×D36×H8、収納部分:カウンター側上:W56×D51.5×H40、収納部分:カウンター側下:W16.5×D51×H19、収納部分:レジ台側:W45×D51.5×H46、固定棚:W113.5×D51.5
照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。
仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能
付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本
材質木製
質量(kg)37
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)20
寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90
棚ピッチ(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445
内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
別売のレジ台本体(61-427-45-3)に使用できる中間棚です。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W56.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
アズワン品番65-8883-65
1枚
¥4,720
税込¥5,192
7日以内出荷
写真の商品が一式セットになっています。
仕様●木製ローカウンターW90cm (61-427-39-4)×1●木製ローカウンターW140cm (61-427-40-4)×1●ローカウンター用仕切りパネル(61-427-41-4)×2●木製ワゴンキャビネット(61-427-50-4)×1●木製ハイカウンターW90cm (61-427-42-4)×1●ハイカウンター用仕切りパネル(61-427-44-4)×1●木製ハイカウンター専用コーナー台(61-427-46-4)×1●レジ台用中間棚(61-427-47-4)×1●木製ハイカウンター専用中間棚W90cm用(61-427-48-4)×1●木製レジ台(61-427-45-4)×1
アズワン品番65-8883-75
1セット
¥266,000
税込¥292,600
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。コーナー台を使用することで、自由な組み合わせが可能です。
仕様●セット内容●▼木製カウンター(61-654-80-1):W90×H90cm ×1●▼木製コーナー台(61-144-10-1)×1●▼木製レジ台(61-654-82-1):W45×H75cm ×1●▼木製カウンター(61-654-81-1):W120×H90cm ×1
アズワン品番67-2189-11
1セット
¥400,000
税込¥440,000
7日以内出荷
関連キーワード