「ワゴン キャスター付き」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397
高さ(mm)809
奥行(mm)410
間口(mm)610
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:51.8
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3
均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)
全高(mm)800
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)20
天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。
材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)
キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)40
カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
キャスター径(Φmm)75
仕様トップハンドル付き
材質スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg/段)【カゴ】40
キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)
深さ(mm)【カゴ】130
ハンドル寸法(mm)100×457
足パイプ径(Φmm)25.4
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)全体:200、40/段
材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。
材質本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)引出し1個あたり/約3
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×810
キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)365×265×130
アズワン品番7-3198-01
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)
扉は観音開きで収納に便利です。側面には、タオル掛けが付いています。
材質本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス・硬質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!
材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
寸法(cm)カゴの深さ:13.5
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)10
寸法(Φmm)線材:カゴ2.5、外周:8
ボルト径3/8w
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:50
テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。
材質本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻
デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)全体:200、40/段
材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
種別2段
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
ネット目30×70mmピッチ
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ40mm(ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(バスケット)416×267×155
工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン
材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS
内寸(mm)465×295×115(カゴ)
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5
有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98
間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
材質スチール製 クロームメッキ
材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)824×510×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)750×500
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)674×410×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)600×400
2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
モダンかつ明るい雰囲気のラタン調ランドリーワゴンです。カゴは取り外し可能のため、カゴだけの持ち運びや、交換ができて便利です。ワゴン本体はキャスター付きで容易に移動が行えます。
材質カゴ:ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強剤/スチール
質量(kg)本体/約7.0、カゴ1個/約0.7
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロンエラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×420
キャスター径(Φmm)38(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7915-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
材質(キャスター)エラストマー製
本体質量(kg)48.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×520×1025 (ハンドル除く)
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付き)
収納数トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)
アズワン品番8-4811-31
天板有効寸法(mm)625×440、補助:450×357
1台
¥157,000
税込¥172,700
翌々日出荷
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番65-8883-71
1台
¥39,600
税込¥43,560
7日以内出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42
付属品バスケット×3個、水受けバット×1個
材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP
寸法(mm)530×353×945
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
アズワン品番3-8845-01
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm●ケースの深さ:13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm、(ストッパー付き・無し×各2個)●取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-96
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm 、ケースの深さ/13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) 取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-95
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番65-8274-04
1セット
¥47,200
税込¥51,920
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番65-8274-05
1セット
¥47,200
税込¥51,920
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ