工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。
材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)
キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)40
キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。
材質本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)引出し1個あたり/約3
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×810
キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)365×265×130
アズワン品番7-3198-01
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
天板部には滑り止めマット付きで、サンプル落下を防止します。引出し内の仕切り板の位置は調節できます。引出し耐荷重50kgの堅牢なワゴンです。鍵付です。
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番65-8883-71
1台
¥39,600
税込¥43,560
7日以内出荷
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg)約70
キャスターΦ100mm、静音強化型
棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1124.9
材質(車輪)TPR
奥行(mm)525
間口(mm)681
段数3段
耐荷重(kg)250
キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75
アズワン品番4-6695-01
引出しあり
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)
均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
関連キーワード