一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
関連キーワード