カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • アクアシステム(3)
  • ミヤサカ工業(3)
  • アズワン
  • ヤガミ(1)
  • エムあい(1)

「一斗缶置き」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入アズワン
73,200税込80,520
1箱(100パック)
10日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら