3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-096-15 質量(kg)約37 消費電力(W)1250/1300 冷凍機400 ポンプ(循環)25L/min (50Hz)、30L/min (60Hz) 冷却能力(W)470/520(15℃時)
1個
403,000 税込443,300
10日以内出荷


水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード